ST 25X 50 ER25 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508002
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4508002
    EAN/GTIN 7291075132946
    Nummer fabrikant 4508002
    L-nummer L24120 30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, ontlastlengte (LPR) 40 mm, schachtmaat (SS) 25

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 42 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER25
    • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
    • Lengte kraag (LPR) 40 mm
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Schachtgrootte (SS) 25

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen