ST 20X150 ER11 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4507053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4507053
    EAN/GTIN 7291075132922
    Nummer fabrikant 4507053
    L-nummer L24120 1572

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 19 mm, interfacemaat (CSI) ER11, spanlengte (LPR) 118,5 mm, schachtmaat (SS) 20

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 19 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER11
    • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
    • Lengte kraag (LPR) 118,5 mm
    • Schachtlengte (LS) 150 mm
    • Schachtgrootte (SS) 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen