ST 25X100 ER20 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4507005
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4507005
    EAN/GTIN 7291075132878
    Nummer fabrikant 4507005
    L-nummer L24120 1946

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, interfacemaat (CSI) ER20, spanlengte (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 25

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 34 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER20
    • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
    • Lengte kraag (LPR) 80 mm
    • Schachtlengte (LS) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 25

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen