ST 20X100 ER16 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4507002
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4507002
EAN/GTIN 7291075132847
Nummer fabrikant 4507002
L-nummer L24120 1935

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, groeflengte (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen