ADJ C6 D70 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with a CAMFIX (ISO 26623-1) Shank

Artikelnummer: 4506542
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4506542
EAN/GTIN 7291075267747
Nummer fabrikant 4506542
L-nummer L24120 1520

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 15 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 15 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen