Kalibreerapparaat 18 x 1 mm

Artikelnummer: 4506500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4506500
    EAN/GTIN 4017981239189
    Nummer fabrikant 4506500
    L-nummer L60160 4400

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor halfharde en zachte koperen pijpen
    gebruineerd

    Kenmerk:

    • voor buis-Ø: 18x1
    • Totale breedte [mm]: 26 mm
    • Totale hoogte [mm]: 23 mm
    • Totale lengte [mm]: 47 mm
    • Oppervlak: gepolijst
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor wanddikte: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen