ST 16X 50 ER11 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Artikelnummer: 4506051
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4506051
    EAN/GTIN 7291075156423
    Nummer fabrikant 4506051
    L-nummer L24120 1889

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 16 mm, interfacemaat (CSI) ER11, klauwlengte (LPR) 18,5 mm, schachtmaat (SS) 16

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 16 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER11
    • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
    • Lengte kraag (LPR) 18,5 mm
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Schachtgrootte (SS) 16

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen