ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506050
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4506050
EAN/GTIN 7291075133219
Nummer fabrikant 4506050
L-nummer L24120 28

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 16 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, interfacemaat (CSI) ER11, lengte gereedschapshouder (LPR) 61,5 mm, schachtmaat (SS) 12

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Lengte kraag (LPR) 61,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 12

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen