ST 12X 80 ER16 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506008
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4506008
    EAN/GTIN 7291075133202
    Nummer fabrikant 4506008
    L-nummer L24120 101

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, interfacemaat (CSI) ER16, kraaglengte (LPR) 71,5 mm, schachtmaat (SS) 12

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 22 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER16
    • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
    • Lengte kraag (LPR) 71,5 mm
    • Schachtlengte (LS) 80 mm
    • Schachtgrootte (SS) 12

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen