ST 20X150 ER20 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506004
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4506004
    EAN/GTIN 7291075133196
    Nummer fabrikant 4506004
    L-nummer L24120 1857

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 28 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, interfacemaat (CSI) ER20, freeslengte (LPR) 140 mm, schachtmaat (SS) 20

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 28 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER20
    • Schijfgrootte (DRVS) 21 mm
    • Lengte kraag (LPR) 140 mm
    • Schachtlengte (LS) 150 mm
    • Schachtgrootte (SS) 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen