ADJ ST25 D70 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with Cylindrical Shanks with a Clamping Flat

Artikelnummer: 4505989
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505989
    EAN/GTIN 7291075156973
    Nummer fabrikant 4505989
    L-nummer L24120 1825

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 35 mm, klauwlengte (LPR) 20 mm, schachtmaat (SS) 25

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 70 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 35 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Lengte kraag (LPR) 20 mm
    • Schachtgrootte (SS) 25

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen