ADJ CAT40 D2.756 FINEFIT Centreerschacht en -voet met conische schacht Caterpillar AD/B, voor speciaal aangepaste gereedschapshouders

Artikelnummer: 4505987
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505987
EAN/GTIN 7291075211733
Nummer fabrikant 4505987
L-nummer L24120 1196

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 1,752″, Lichaamslengte (LB) 0,589″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 40″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,752″
  • Lichaamslengte (LB): 0,589″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 5/8-11
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,969″
  • Schachtafmeting (SS): 40