ADJ DIN69871 40 D70 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with a DIN 69871 Form AD Taper Shank for Specially Tailored Toolholders

Artikelnummer: 4505985
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505985
EAN/GTIN 7291075202892
Nummer fabrikant 4505985
L-nummer L24120 1299

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 35 mm, freeslengte (LPR) 50 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Grootste buitendiameter 46 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 35 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Bundeldiameter (DF) 63,55 mm
  • Totale lengte (OAL) 118,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtlengte (LS) 68,4 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen