ADJ ST32 D70 ER32 FINEFIT DIN 6499 ER Collet Chucks with Center Alignment and Cylindrical Shanks with a Clamping Flat

Artikelnummer: 4505975
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505975
    EAN/GTIN 7291075195064
    Nummer fabrikant 4505975
    L-nummer L24120 1237

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, lengte spiraal (LPR) 94,5 mm, schachtmaat (SS) 32

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER32
    • Lengte kraag (LPR) 94,5 mm
    • Schachtlengte (LS) 80 mm
    • Schachtgrootte (SS) 32

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen