ADJ CAT50 D2.756 ER32 Centeruitlijning DIN 6499 ER Spantangen met conische schacht Caterpillar AD/B

Artikelnummer: 4505974
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505974
EAN/GTIN 7291075223491
Nummer fabrikant 4505974
L-nummer L24120 1173

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 1,969″, Lichaamslengte (LB) 2,067″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,969″
  • Lichaamslengte (LB): 2,067″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 1-8
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,902″
  • Schachtafmeting (SS): 50