HSK E32 SRK6X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4505771
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505771
EAN/GTIN 7291075161137
Nummer fabrikant 4505771
L-nummer L24120 2853

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 35 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen