• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

BT40 MAXIN 3/4X3,35 Klauwplaten met conische schachten BT MAS-403 ADB

Artikelnummer: 4505389
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505389
EAN/GTIN 7291075183139
Nummer fabrikant 4505389
L-nummer L24120 909

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen Chucks, Body diameter (BD) 2″, verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS) 3/4″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 1/4″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,346″
  • Schachtafmeting (SS): 40