SC 20 SEAL 14 Sealed Collets for MAXIN Power Chucks

Artikelnummer: 4505379
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505379
EAN/GTIN 7291075197235
Nummer fabrikant 4505379
L-nummer L24120 2694

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen