ST 12X160 SRK 4 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4505244
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505244
    EAN/GTIN 7291075200669
    Nummer fabrikant 4505244
    L-nummer L24120 2623

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpspankop, huislengte (LB) 14,8 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 14,8 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
    • Lengte kraag (LPR) 160 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen