BT50 SEM 27X61X320C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4505148
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505148
EAN/GTIN 7291075264739
Nummer fabrikant 4505148
L-nummer L24120 2547

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor frezen, huisdiameter (BD) 61 mm, huislengte (LB) 320 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 61 mm
  • Lichaamslengte (LB) 320 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50