HSK A63WH ASHL 25 1 Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4505135
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505135
EAN/GTIN 7291075201529
Nummer fabrikant 4505135
L-nummer L24230 150

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijrandlengte (LPR) 125 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Totale hoogte (OAH) 82 mm
  • Totale lengte (OAL) 157 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.