BT40 MAXIN 20X 85 Power Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4505089
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505089
EAN/GTIN 7291075183085
Nummer fabrikant 4505089
L-nummer L24120 2514

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 51 mm, bevestigingsdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen