ST 20X200 SRK 6 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4505053
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505053
    EAN/GTIN 7291075200638
    Nummer fabrikant 4505053
    L-nummer L24120 2492

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 65,2 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 65,2 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
    • Lengte kraag (LPR) 200 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen