HSK A63WH ASHL 25 45 Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4505042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505042
EAN/GTIN 7291075205626
Nummer fabrikant 4505042
L-nummer L24230 8

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, freeslengte (LPR) 110 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Lengte kraag (LPR) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires