HSK A63WH ASHR 25 3 Triple Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4505028
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505028
    EAN/GTIN 7291075215168
    Nummer fabrikant 4505028
    L-nummer L24230 110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisseladapters, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijrandlengte (LPR) 125 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 30 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale lengte (OAL) 157 mm
    • Lengte kraag (LPR) 125 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen