HSK A63WH ASHL 25 2 Twin Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4505027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505027
EAN/GTIN 7291075214222
Nummer fabrikant 4505027
L-nummer L24230 111

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijrandlengte (LPR) 125 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 157 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63
  • Schachtbreedte (B) 25 mm