HSK FM63 ER32X80 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 FM Tapered Shanks with Two Pins for MAKINO Machine Models MAG

Artikelnummer: 4504937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504937
EAN/GTIN 7291075195408
Nummer fabrikant 4504937
L-nummer L24120 1603

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER32, lengte gereedschapshouder (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63