HSK A100 MAXIN32X135 Power Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504926
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504926
EAN/GTIN 7291075173772
Nummer fabrikant 4504926
L-nummer L24120 1564

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 69 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 135 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen