BT40 SRK 12X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504587
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504587
EAN/GTIN 7291075188424
Nummer fabrikant 4504587
L-nummer L24120 1315

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 42,3 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40