BT40 SRK 6X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504581
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504581
EAN/GTIN 7291075188363
Nummer fabrikant 4504581
L-nummer L24120 1276

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 35,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen