BT40 SRK 5X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504579
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504579
    EAN/GTIN 7291075188349
    Nummer fabrikant 4504579
    L-nummer L24120 1252

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 35,55 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 5 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 35,55 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm
    • Lengte kraag (LPR) 77 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen