BT40 SRK 4X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504577
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504577
EAN/GTIN 7291075188325
Nummer fabrikant 4504577
L-nummer L24120 1243

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpspanhouder, huislengte (LB) 35,55 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35,55 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.