BT40 SRK 3X85 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504576
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504576
EAN/GTIN 7291075188318
Nummer fabrikant 4504576
L-nummer L24120 1229

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, behuizingslengte (LB) 64,15 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64,15 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 112 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen