DIN69871 40 SRK 5X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504568
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504568
EAN/GTIN 7291075184181
Nummer fabrikant 4504568
L-nummer L24120 2937

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 64,1 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 104,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40