HSK A63 SRK 4X85 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504563
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504563
    EAN/GTIN 7291075184020
    Nummer fabrikant 4504563
    L-nummer L24120 2917

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimppende klauwplaat, lichaamlengte (LB) 79 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 79 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
    • Lengte kraag (LPR) 111 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen