HSK A63 SRK 4X50 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504562
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504562
EAN/GTIN 7291075184013
Nummer fabrikant 4504562
L-nummer L24120 2906

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, behuizingslengte (LB) 50 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 76 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen