HSK E50 ODP16X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504520
EAN/GTIN 7291075183801
Nummer fabrikant 4504520
L-nummer L24120 1106

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 34 mm, huislengte (LB) 75 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 109 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50