HSK E50 SRK8X 80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504499
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504499
    EAN/GTIN 7291075160963
    Nummer fabrikant 4504499
    L-nummer L24120 1048

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 64 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 64 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
    • Lengte kraag (LPR) 106 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen