HSK E50 SRK6X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504496
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504496
    EAN/GTIN 7291075160932
    Nummer fabrikant 4504496
    L-nummer L24120 1026

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefspankop, huislengte (LB) 36 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 36 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
    • Lengte kraag (LPR) 71 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen