HSK A63 SRK 12X85 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504452
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504452
EAN/GTIN 7291075184006
Nummer fabrikant 4504452
L-nummer L24120 952

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 72 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 72 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 111 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen