HSK A63 SRK 8X85 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504449
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504449
EAN/GTIN 7291075183979
Nummer fabrikant 4504449
L-nummer L24120 2713

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 64 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 111 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63