HSK A63 SRK 8X50 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504448
    EAN/GTIN 7291075183962
    Nummer fabrikant 4504448
    L-nummer L24120 930

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 43 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 43 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
    • Lengte kraag (LPR) 76 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen