DIN69871 40 SRK 12X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504390
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504390
EAN/GTIN 7291075184174
Nummer fabrikant 4504390
L-nummer L24120 2633

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 56,6 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 56,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 104,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40