DIN69871 40 SRK 10X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504387
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504387
EAN/GTIN 7291075184150
Nummer fabrikant 4504387
L-nummer L24120 852

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, behuizingslengte (LB) 60,3 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 60,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 104,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen