DIN69871 40 SRK 6X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504383
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504383
EAN/GTIN 7291075184136
Nummer fabrikant 4504383
L-nummer L24120 2616

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 64,1 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 104,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen