BT50 SRKIN 12X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks for Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504327
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504327
EAN/GTIN 7291075177800
Nummer fabrikant 4504327
L-nummer L24120 708

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 51 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50