BT50 SRKIN 10X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks for Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504326
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504326
EAN/GTIN 7291075177794
Nummer fabrikant 4504326
L-nummer L24120 690

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 51 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen