SC 32 SPR 10 SC Straight Collets for MAXIN Power Chucks

Artikelnummer: 4504307
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504307
EAN/GTIN 7291075183191
Nummer fabrikant 4504307
L-nummer L24120 2459

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen