ER16 SPR 1.5-2 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4504260
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504260
EAN/GTIN 7291075422450
Nummer fabrikant 4504260
L-nummer L24120 2446

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 2 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 1,5 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 2 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen