HSK A100 SRKIN14X120 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504216
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4504216
    EAN/GTIN 7291075176636
    Nummer fabrikant 4504216
    L-nummer L24120 504

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 45 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 100

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 45 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
    • Lengte kraag (LPR) 120 mm
    • Schachtgrootte (SS) 100

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen